Destaco 8116 แคลมป์สวิงนิวแมติกใช้กลไกแคลมป์ไฮดรอลิกที่แข็งแกร่งสำหรับการเคลื่อนที่ของสวิงและแคลมป์อย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีไว้สำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในการดำเนินการผลิตรองสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะและอโลหะ หน่วยนี้มีความสามารถในการทำซ้ำมุมล็อคด้วยความแม่นยำสูง ดังนั้นจึงสามารถจับยึดในพื้นที่ขนาดเล็กมากได้ มีตัวอลูมิเนียมแบบบล็อกที่สามารถติดตั้งได้จากด้านข้างหรือด้านบน แคลมป์สวิงนิวเมติกนี้มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง และมาพร้อมกับแขนแคลมป์และแกนหมุนที่ให้ความจุสูงสุด 25 ปอนด์ แคลมป์นิวแมติกนี้สามารถทำงานภายใต้แรงดันได้ถึง 130 psi และที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 องศา ฟาเรนไฮต์ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ มีสตั๊ดเกลียวแบบปรับได้ด้วยตนเองที่ส่วนท้ายของแขนหมุนแบบใช้ลมซึ่งหนีบลงบนชิ้นงาน หน่วยนี้รวมเข้ากับกระบอกลมที่มีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์ไม่ล็อค Destaco นี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของรูและแรงดันขาเข้า โครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงช่วยให้ทำงานได้หลายล้านรอบ หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์จับสวิงเหล่านี้โดยไม่มีแขนจับ ให้เพิ่ม -LA ที่ส่วนท้ายของ รหัสสินค้า (ตัวอย่างเช่น 8116-LA)
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สวิงลมแบบบล็อก Destaco 8116 มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อม การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco 8116 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แคลมป์สวิงผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลหะหรืออโลหะได้อย่างรวดเร็ว และมีความจุในการจับที่ 25 ปอนด์
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชื่อมและประกอบ
- แคลมป์นิวเมติกนี้มีโครงสร้างอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- กระบอกลมสวิง Destaco 8116 มีการติดตั้งด้านข้างหรือด้านบนเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานโดยมีข้อจำกัดด้านพื้นที่
- แคลมป์นิวเมติกนี้ประกอบด้วยแขนแคลมป์ที่มีการสวิงและสปินเดิลมือซ้าย เพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์มีประสิทธิภาพและแม่นยำ
- มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง
- แคลมป์นี้อนุญาตให้ป้อนแรงดันอากาศสูงถึง 130 psi และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 801528 & 801529: แขนจับยึด Destaco ใช้กับแคลมป์สวิงลม Destaco 8116 โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและมีส่วนต่อล็อคแบบเรียวที่ล็อคตำแหน่งแขนได้ 360 องศา
- Destaco 801532: ตัวต่อแขนจับยึด Destaco เหล่านี้เพิ่มความสามารถของแคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco 8116 โดยมีวิธีการติดตั้งแคลมป์อาร์มแบบกำหนดเอง แต่ละยูนิตมีโครงสร้างอะลูมิเนียมและแขนหมุนได้ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระสูงสุด 360 องศา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8116 ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco 8116 มีตัวติดตั้งแบบบล็อกที่ช่วยให้ยูนิตสามารถปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์แต่ละตัวได้ สามารถติดตั้งจากด้านบนหรือด้านข้างเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. ที่หนีบสวิงนิวแมติกเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ นอกจากนี้ ยังรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากส่วนประกอบและสายรัดสำหรับจับยึดสำหรับการขนถ่ายชิ้นงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่ถูกจำกัด
Q. จะแยกความแตกต่างระหว่างแคลมป์สวิงมือซ้ายและมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าแคลมป์เป็นแคลมป์สวิงมือซ้ายหรือขวา คุณจำเป็นต้องเห็นภาพการดูแขนจากด้านบน ระหว่างจังหวะการแคลมป์ แขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือซ้ายในขณะที่แขนหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวา
Q. ที่หนีบสวิงนิวแมติกทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์สวิงนิวแมติกมีกระบอกสูบแบบดึงสองทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะทั้งหมดที่ใช้สำหรับแขนจับยึดแบบเกลียวพร้อมกับการแกว่งลูกสูบ
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ป้องกันฝุ่น ฝนตกหนัก และกระแสน้ำอันทรงพลังเนื่องจากเซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความจุจับแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco ต้องใช้ในการทำงาน
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม