DAYTON 32V138 เครื่องปั่นผสมอาหาร Ibc 3/4 Hp 316 Stainless Steel
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | IBC มิกเซอร์ |
HP | 3/4 |
แม็กซ์ RPM | 450 |
เครื่องยนต์ | 115 ถึง 230V 1 เฟส |
ชนิดเครื่องยนต์ | TEFC ไฟฟ้า |
ขายึด | กระทู้เข้าบึง |
เพลา Dia | 1" |
ความยาวเพลา | 40 " |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชนิดภาพเขียน | บุ้งเข้า |
UPC | 190735259672 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 117.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 8479820040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
A. เปลือกหุ้ม TEFC ไม่อนุญาตให้อากาศภายนอกไหลเวียนผ่านภายในมอเตอร์อย่างอิสระ จึงป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในอันเนื่องมาจากความร้อนสูงเกินไป
A. คอนเทนเนอร์ IBC เหมาะสำหรับการขนถ่ายจำนวนมาก ขนส่ง และจัดเก็บของเหลว กึ่งของแข็ง เพสต์ หรือของแข็ง
A. ใบพัดของถังผสม Dayton ทำจากสแตนเลส 304 หรือ 316 เพื่อให้ทนทานต่อสารเคมีและสารกัดกร่อน
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|
32V137 | 1/2 | ฿76,208 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.