WESTWARD 5M466 ลิฟท์ส่งกำลัง Telescoping 1000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์เกียร์ |
ความกดอากาศ | 90 PSI |
ขนาดฐาน | 33-5/8 x 33-5/8" |
หัว | สามารถเอียงได้ 12 องศาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านข้าง 42 องศาและถอยหลัง 46 องศาสำหรับการจัดแนว Splines และ Bolt Holes |
ยกความจุ | 1000 ปอนด์ |
ความสูงในการยกสูงสุด | 78.125 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 37.75 " |
ชนิดภาพเขียน | เหลื่อมอากาศ / ไฮดรอลิก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดฐาน | ความยาว | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | แม็กซ์ ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X041 | 39.5 " | 42-1/2 x 39-1/2" | 42.5 " | 2000 ปอนด์ | 77.375 " | 48.625 " | 77.375 " | แอร์ / แมนนวล | ฿100,644 | ||
1AVR4 | 9.75 " | 36-1/8 x 32-5/8" | 9.75 " | 700 ปอนด์ | 76.375 " | 57.25 " | 76.375 " | ไฮดรอลิ | ฿25,152 | ||
5 มล 72 | - | 33-5/8 x 33-5/8" | - | 1000 ปอนด์ | 78.125 " | 37.75 " | - | ไฮดรอลิ | ฿52,214 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.