WESTWARD 13X041 แม่แรงลม/มือหมุน 1 ตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์เกียร์ |
ความกดอากาศ | 110-175 PSI |
ขนาดฐาน | 42-1/2 x 39-1/2" |
หัว | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความสูง | 7.5 " |
ความยาว | 42.5 " |
ยกความจุ | 2000 ปอนด์ |
ความสูงในการยกสูงสุด | 77.375 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 48.625 " |
แม็กซ์ ความสูง | 77.375 " |
นาที. ความสูง | 48-5 / 8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | แอร์ / แมนนวล |
ความกว้าง | 39.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 139.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.17 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดฐาน | ความยาว | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | แม็กซ์ ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AVR4 | 9.75 " | 36-1/8 x 32-5/8" | 9.75 " | 700 ปอนด์ | 76.375 " | 57.25 " | 76.375 " | ไฮดรอลิ | ฿25,152 | ||
5M466 | - | 33-5/8 x 33-5/8" | - | 1000 ปอนด์ | 78.125 " | 37.75 " | - | เหลื่อมอากาศ / ไฮดรอลิก | ฿58,549 | ||
5 มล 72 | - | 33-5/8 x 33-5/8" | - | 1000 ปอนด์ | 78.125 " | 37.75 " | - | ไฮดรอลิ | ฿52,214 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.