ALBION 14SN08427S001 ประตู Caster 210 Lb. ความสูง 18-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูล้อ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 0 ถึง 299 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | เหล็ก |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | (6) หลุมเว้นระยะห่าง 1-7 / 8 " |
โหลดคะแนน | 210 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 16 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | (6) หลุมเว้นระยะห่าง 1-7 / 8 " |
ความสูงโดยรวม | 18.5 " |
ขนาดแผ่น | 5-1/2 x 3-3/4" |
ความหนาของแผ่น | 1 / 8 " |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ก้าน Dia | ไม่มีต้นกำเนิด |
ลำต้นยาว | 8.375 " |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 180 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดแผ่น | สีหลัก | วัสดุหลัก | ความหนาของแผ่น | ลำต้นยาว | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02RN04041S007 | 4 x 1 " | Black | ไนลอน | 1 / 5 " | 6" | เจาะธรรมดา | 4" | 1" | ฿1,632 | ||
F1RN03052S001G | 1 x 3-5 / 8 นิ้ว | Black | ยาง | 3 / 16 " | ไม่มีต้นกำเนิด | เดลริน (R) | 3" | 13 / 16 " | ฿2,690 | ||
F1RR03052S001G | 1 x 3-5 / 8 นิ้ว | Black | ยาง | 3 / 16 " | ไม่มีต้นกำเนิด | เดลริน (R) | 3" | 13 / 16 " | ฿229 | ||
F1RN02052S001G | 2 x 5-1 / 4 นิ้ว | Black | ยาง | 1 / 4 " | ไม่มีต้นกำเนิด | เดลริน (R) | 2" | 13 / 16 " | ฿3,582 | ||
F1RR02052S001G | 2 x 5-1 / 4 นิ้ว | Black | ยาง | 1 / 4 " | ไม่มีต้นกำเนิด | เดลริน (R) | 3" | 13 / 16 " | ฿3,677 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.