Albion 16lf0580g | ล็อคพื้นใช้กับล้อขนาด 5 นิ้ว | 5vp59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 16LF0580G ล็อคพื้นใช้กับล้อ 5 นิ้ว | AE6WXZ 5VP59

ALBION 16LF0580G ล็อคพื้นใช้กับลูกล้อ 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6WXZ รุ่น: 16LF0580Gอ้างอิงข้าม: 5VP59
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
฿3,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคชั้น
ระยะห่างของสลักเกลียวเจาะรูสำหรับ 2 5/8 x 3 5/8 หรือ 3 x 3 นิ้ว
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5/8" x 3-5/8"
ประเภทล็อคเท้าเหยียบ
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ความสูงของการติดตั้ง6-1 / 2 นิ้ว
ประเภทการติดตั้งแผ่นด้านบน
ความสูงโดยรวม7.25 "
ขนาดโดยรวม4 x 4 1/2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น5 / 16 "
ความสูงที่หดกลับ5-3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเท้าเหยียบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความหนาของแผ่นยึด (นิ้ว) (1/4)
  • ใช้ w / ขนาดล้อ (นิ้ว) (5)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวการติดตั้ง Bolt Diaประเภทการติดตั้งความสูงโดยรวมความหนาของแผ่นราคา
ALBION 11LF0480 ล็อคชั้นสำหรับล้อ 4 นิ้ว | AA7ZFM 16V371 11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "จาน6"3 / 8 "฿1,053
ALBION 11LF0580 ล็อคชั้นสำหรับล้อ 5 นิ้ว | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "จาน6.875 "1 / 8 "฿1,053
ALBION 11LF0880 ล็อคชั้นสำหรับล้อ 8 นิ้ว | AA7ZFQ 16V374 11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "จาน9.875 "1 / 8 "฿1,053
ALBION 16LF0480G ล็อคพื้นใช้กับล้อ 4 นิ้ว | AE6WXY 5VP 58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "แผ่นด้านบน6.375 "3 / 16 "฿3,005
ALBION 16LF0680G ล็อคพื้นใช้กับล้อ 6 นิ้ว | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "แผ่นด้านบน8"5 / 16 "฿3,094
ALBION 16LF0880G ล็อคพื้นใช้กับล้อ 8 นิ้ว | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "แผ่นด้านบน--฿2,964
ALBION 71LF0680G ล็อคพื้นใช้กับล้อ 6 นิ้ว | AE6XBU 5VR 15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "แผ่นด้านบน8.25 "1 / 4 "฿3,021

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 16LF0580G ล็อคพื้นใช้กับลูกล้อ 5 นิ้ว
฿3,307 / หน่วย