Albion 16sg08427sfbag | ลูกล้อนิวแมติกหมุนพร้อมระบบเบรค 2-1/4 W | 32j673 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 16SG08427SFBAG ลูกล้อลมหมุนได้พร้อมเบรค 2-1/4 W | เอซี6เบน 32J673

ALBION 16SG08427SFBAG ลูกล้อลมหมุนพร้อมเบรค 2-1/4 W

In Stock
รายการ: AC6BEN รุ่น: 16SG08427SFBAGข้ามอ้างอิง: 32J673
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
฿5,311 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกหมุนพร้อมเบรค
ประเภทเบรกสายรัดแบบ Over-The-Wheel
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3-1 / 8 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน220 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม10.125 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
เร่4
ร่องน้ำบอลคู่
ขอบยาง Dia.4"
ความหนาของยาง1 / 4 "
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.47
ความสูงของเรือ (ซม.)26.42
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีเทา)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 16SG08427SFBAG ลูกล้อลมหมุนพร้อมเบรค 2-1/4 W
฿5,311 / หน่วย