Albion 16sg08427sg | ลูกล้อนิวแมติกหมุน 2-1/4 W 8 Dia. | 32j672 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 16SG08427SG ลูกล้อนิวแมติกหมุน 2-1/4 W 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC6BEM 32J672

ALBION 16SG08427SG ลูกล้อลมหมุนได้ 2-1 / 4 W 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AC6BEM รุ่น: 16SG08427SGข้ามอ้างอิง: 32J672
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
฿5,401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกหมุน
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3-1 / 8 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน220 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม10.125 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
เร่4
ร่องน้ำบอลคู่
ขอบยาง Dia.4"
ความหนาของยาง1 / 4 "
เหยียบฟันเลื่อย
UPC190735902523
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.22
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีเทา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของแผ่นช่วงพิกัดโหลดล้อเสร็จสิ้นเฟรมประเภทแผ่นเหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวราคา
ALBION 16SG10627SG ลูกล้อนิวแมติกหมุนได้ 3-1/2 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC6BEQ32J675 16SG10627SG0.25 "300 ถึง 999 ปอนด์ชุบสังกะสีBฟันเลื่อย10 "3.5 "3 x 3 "฿5,609
ALBION 08SG06227S001G ลูกล้อนิวแมติกหมุน 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC6BEW 32J680 08SG06227S001G0.19 "0 ถึง 299 ปอนด์สังกะสีโครเมตCน็อบบี้6"2"1-3/4 x 2-7/8"฿3,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 16SG08427SG ลูกล้อลมหมุนได้ 2-1 / 4 W 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง
฿5,401 / หน่วย