Albion 08sg06227s001g | ลูกล้อนิวแมติกหมุน 2 W 6 Dia. | 32j680 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 08SG06227S001G ลูกล้อนิวแมติกหมุน 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC6BEW 32J680

ALBION 08SG06227S001G ลูกล้อนิวแมติกหมุน 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AC6BEW รุ่น: 08SG06227S001Gข้ามอ้างอิง: 32J680
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
฿3,867 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกหมุน
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสีโครเมต
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูC
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ2-3 / 16 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-7/8"
โหลดคะแนน200 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3 / 4 x 3 นิ้ว
ความสูงโดยรวม7.5 "
ขนาดแผ่น2-3/4 x 3-3/4"
ความหนาของแผ่น0.19 "
ประเภทแผ่นC
เร่4
ร่องน้ำบอลคู่
ขอบยาง Dia.4"
ความหนาของยาง5 / 16 "
เหยียบน็อบบี้
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.86
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCO

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีเทา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของแผ่นช่วงพิกัดโหลดล้อเสร็จสิ้นเฟรมประเภทแผ่นเหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวราคา
ALBION 16SG08427SG ลูกล้อนิวแมติกหมุน 2-1/4 W 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0 ถึง 299 ปอนด์ชุบสังกะสีBฟันเลื่อย8"2.5 "3 x 3 "฿5,401
ALBION 16SG10627SG ลูกล้อนิวแมติกหมุนได้ 3-1/2 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC6BEQ32J675 16SG10627SG0.25 "300 ถึง 999 ปอนด์ชุบสังกะสีBฟันเลื่อย10 "3.5 "3 x 3 "฿5,609

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 08SG06227S001G ลูกล้อนิวแมติกหมุน 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง
฿3,867 / หน่วย