จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 16SV08428SFG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์ เหล็กสีเทา | AF6YBX 20PM04

ALBION 16SV08428SFG จานหมุนล้อเลื่อน 350 Lb สีเทา Steel

In Stock
รายการ: AF6YBX รุ่น: 16SV08428SFGอ้างไขว้: 20PM04
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
฿14,008 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุนพร้อมเบรค
ประเภทเบรกใบหน้าติดต่อ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมเบรค
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนโมโนพรีน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักเงิน
วัสดุหลักเหล็ก
durometer60 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 "x 3"
โหลดคะแนน350 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8" x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม10.125 "
วัสดุแกนล้อจานเหล็ก
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อโมโนพรีน
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองMfr. เลขที่ SV0842808G
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.83
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8302200000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นdurometerประเภทเบรกรวมเบรคล้อเสร็จสิ้นเฟรมวัสดุกรอบภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนราคา
ALBION 20PB03201SG ลูกล้อจานหมุน 500 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGล้อจานหมุน65 ฝั่ง D.-ไม่เคลือบสีดำเหล็ก2-3/8 x 3-3/8"500 ปอนด์฿995
ALBION 04XA04051SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGล้อจานหมุน90 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1-3/4 x 2-13/16"350 ปอนด์฿2,063
ALBION 04XA05051SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGล้อจานหมุน90 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1-3/4 x 2-13/16"350 ปอนด์฿2,063
ALBION P2XR03028SG ลูกล้อจานหมุน 200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"200 ปอนด์฿1,258
ALBION P2XR03X28SG ลูกล้อจานหมุน 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"250 ปอนด์฿1,897
ALBION P2XR05028SG ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"250 ปอนด์฿1,639
ALBION 05XS04251SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AC2QAL 2LY 18 05XS04251สเปรฟจีล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม3 x 3 "350 ปอนด์฿6,499

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 16SV08428SFG จานหมุนล้อเลื่อน 350 Lb สีเทา Steel
฿14,008 / หน่วย