Albion 202rn02052r001g | ล้อคู่แข็ง 200 ปอนด์ ยางเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | 26y507 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 202RN02052R001G ล้อคู่แบบแข็ง 200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาง | AB8TDC 26Y507

ALBION 202RN02052R001G ลูกล้อแข็งล้อคู่ 200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาง

In Stock
รายการ: AB8TDC รุ่น: 202RN02052R001Gข้ามอ้างอิง: 26Y507
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
฿46 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อคู่แข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักยาง
durometer80 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน200 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ2
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/8 x 3-3/8"
ความสูงโดยรวม2 13 / 16 "
ขนาดแผ่น3-1/8 x 4-1/8"
ประเภทแผ่นA
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเดลริน (R)
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนความสูงโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ALBION 202RN02X52R001G ล้อคู่แบบแข็ง 300 ปอนด์ 2-1/2 นิ้ว ยาง | AB8TDE 26Y509 202RN02X52R001G300 ถึง 999 ปอนด์300 ปอนด์3.375 "2.5 "฿638

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 202RN02052R001G ลูกล้อแข็งล้อคู่ 200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาง
฿46 / หน่วย