ALBION 310FR08501RG ลูกล้อแข็งแบบไม่มีแกน 4100 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กดัด |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | เหล็กดัด |
durometer | 65K ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 4100 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 10.125 " |
ขนาดแผ่น | 4-1/2 x 6-1/4" |
ความหนาของแผ่น | 0.312 " |
ประเภทแผ่น | A |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ FR0850116G |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | สูงถึง 800 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | เหล็กดัด |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201RG | 3 x 3 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กดัด | 1400 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ฿2,414 | ||
110FR06201RG | 3 x 3 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กดัด | 1400 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ฿2,707 | ||
110FR08201RG | 3 x 3 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กดัด | 1400 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125 " | ฿3,322 | ||
110PM05228RG | 3 x 3 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1000 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ฿3,462 | ||
110XA04201RG | 3 x 3 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 600 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ฿1,537 | ||
110XA05201RG | 3 x 3 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 750 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ฿1,712 | ||
110XA06201RG | 3 x 3 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 900 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ฿3,244 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.