Albion Eg0520112 | ล้อล้อ 900 ปอนด์ 5 DX 2 นิ้ว | 16v301 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION EG0520112 ลูกล้อ 900 ปอนด์ 5 D x 2 นิ้ว | AA7ZDY 16V301

ALBION EG0520112 ล้อเลื่อน 900 ปอนด์ 5 D x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7ZDY รุ่น : EG0520112ข้ามอ้างอิง: 16V301
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
฿1,106 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1 ก.ค. 2 ก.ย. 3
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักBlack
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer90 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ2.187 "
ความกว้างของฮับ2-3 / 16 "
โหลดคะแนน900 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ทนต่อน้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่
บูช Spannerรวม
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
UPC62668158277424
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ALBION EG0820112 ล้อเลื่อน 1200 Lb. 8 D x 2 นิ้ว | AA7ZEA 16V303 EG08201121000 ถึง 2999 ปอนด์1200 ปอนด์8"฿1,840

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION EG0520112 ล้อเลื่อน 900 ปอนด์ 5 D x 2 นิ้ว
฿1,106 / หน่วย