เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก DAYTON IEC, C & D Curve
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ประเภทเส้นโค้ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V886 | 0.71 " | 277 VAC | 1 | C | VDC 48 | 28 AWG | 12 AWG | 1 | ฿1,860 | |
A | 33V888 | 0.71 " | 277 VAC | 2 | C | VDC 48 | 77 AWG | 61 AWG | 1 | ฿2,026 | |
A | 33V956 | 0.71 " | 277 VAC | 25 | D | VDC 48 | 2 AWG | 14 AWG | 1 | ฿1,850 | |
A | 33V894 | 0.71 " | 277 VAC | 10 | C | VDC 48 | 24 AWG | 8 AWG | 1 | ฿1,715 | |
A | 33V954 | 0.71 " | 277 VAC | 20 | D | VDC 48 | 3 AWG | 13 AWG | 1 | ฿1,660 | |
B | 33V953 | 1.42 " | 480 VAC | 10 | D | VDC 96 | 4 AWG | 12 AWG | 2 | ฿2,582 | |
B | 33V941 | 1.42 " | 480 VAC | 20 | C | VDC 96 | 10 AWG | 6 AWG | 2 | ฿2,582 | |
B | 33V937 | 1.42 " | 480 VAC | 2 | C | VDC 96 | 13 AWG | 3 AWG | 2 | ฿3,963 | |
B | 33V936 | 1.42 " | 480 VAC | 1 | C | VDC 96 | 14 AWG | 2 AWG | 2 | ฿3,918 | |
B | 33V923 | 1.42 " | 480 VAC | 32 | D | VDC 96 | 43 AWG | 27 AWG | 2 | ฿268 | |
B | 33V920 | 1.42 " | 480 VAC | 16 | D | VDC 96 | 19 AWG | 3 AWG | 2 | ฿2,582 | |
B | 33V957 | 1.42 " | 480 VAC | 25 | D | VDC 96 | 1 AWG | 15 AWG | 2 | ฿3,432 | |
B | 33V914 | 1.42 " | 480 VAC | 16 | C | VDC 96 | 20 AWG | 4 AWG | 2 | ฿3,476 | |
C | 33V921 | 2.13 " | 480 VAC | 16 | D | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 61 AWG | 45 AWG | 3 | ฿3,841 | |
C | 33V905 | 2.13 " | 480 VAC | 20 | D | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 49 AWG | 33 AWG | 3 | ฿3,841 | |
C | 33V924 | 2.13 " | 240 VAC | 32 | D | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 60 AWG | 44 AWG | 3 | ฿3,841 | |
C | 33V904 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | D | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 70 AWG | 54 AWG | 3 | ฿3,841 | |
C | 33V903 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | D | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 71 AWG | 55 AWG | 3 | ฿4,032 | |
C | 33V902 | 2.13 " | 480 VAC | 4 | D | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 72 AWG | 56 AWG | 3 | ฿4,213 | |
C | 33V897 | 2.13 " | 480 VAC | 20 | C | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 21 AWG | 5 AWG | 3 | ฿3,841 | |
C | 33V895 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | C | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 23 AWG | 7 AWG | 3 | ฿3,841 | |
C | 33V893 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | C | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 75 AWG | 59 AWG | 3 | ฿4,645 |
IEC Miniature Circuit Breakers, C & D Curve
เดย์ตันเบรกเกอร์ใช้เป็นสวิตช์ไฟฟ้าที่ทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากการโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์ในรายการ UL เหล่านี้มาพร้อมกับทริปแม่เหล็กความร้อนซึ่งให้ทั้งการป้องกันที่ยาวนานและในทันที พวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการติดตั้งราง DIN พร้อมการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบบดึงเพื่อการซ่อมแซมและติดตั้งที่รวดเร็วขึ้น เบรกเกอร์ Dayton เหล่านี้มีจำหน่ายในประเภทเส้นโค้ง C & D บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงเก็บขยะแบบใช้ซ้ำได้
- หน้าต่าง / ผนัง A / C อุปกรณ์ปั๊มความร้อน
- การรั่วไหลของรางรถไฟ
- สายพานลำเลียง
- อุปกรณ์ยกกลอง
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- แทรกด้าย
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- ปั๊มเคมี
- solenoids
- KIPP ด้ามจับปรับขนาดเกลียว M16
- MOON AMERICAN อะแดปเตอร์ดับเพลิงพร้อมฝาปิด
- SIMONDS ไฟล์สแควร์
- PARKER ปลอกโลหะหน้าทองเหลือง A-lok
- ADVANCE TABCO ถังน้ำแข็งวางใน
- VULCAN HART แทรกสีแดง
- GORLITZ หัวฉีดหมุนได้
- THOMAS & BETTS ข้อต่ออเนกประสงค์ XJG88 ซีรี่ส์
- DAZOR ขาตั้งพื้นแบบเคลื่อนที่ 40.5 นิ้ว
- AMERICAN TORCH TIP ท่ออาร์กอน