Dayton 33v914 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 16a 2p Ac/dc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33V914 เบรกเกอร์ C Curve 16a 2p Ac/dc | AC6GMJ

DAYTON 33V914 เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 16a 2p Ac/dc

In Stock
รายการ: AC6GMJ รุ่น: 33V914
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
฿3,476 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC480 VAC
แอร์ @ 240VAC10kA
แอร์ @ 277VAC10kA
แอร์ @ 480VAC10kA
แอมป์16
ประเภทเส้นโค้งC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 96
ความลึก3"
ขนาดกรอบ32A
ความยาว4.01 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ20 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางคงที่ทันที
UPC190735263969
ความกว้าง1.42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.15
ความยาวเรือ (ซม.)3.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.39
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาราคา
DAYTON 33V886 เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 1a 1p Ac / dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1CVDC 4828 AWG12 AWG1฿1,860
DAYTON 33V888 เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2a 1p Ac / dc | AC6GLG 33V8880.71 "277 VAC2CVDC 4877 AWG61 AWG1฿2,026
DAYTON 33V893 เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6Cไม่ได้รับการจัดอันดับ75 AWG59 AWG3฿4,645
DAYTON 33V894 เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 10a 1p Ac / dc | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10CVDC 4824 AWG8 AWG1฿1,715
DAYTON 33V895 เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 10a 3p Ac | AC6GLP 33V8952.13 "480 VAC10Cไม่ได้รับการจัดอันดับ23 AWG7 AWG3฿3,841
DAYTON 33V897 เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20Cไม่ได้รับการจัดอันดับ21 AWG5 AWG3฿3,841
DAYTON 33V902 เบรกเกอร์ D Curve 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4Dไม่ได้รับการจัดอันดับ72 AWG56 AWG3฿4,213

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 33V914 เซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 16a 2p Ac/dc
฿3,476 / หน่วย