Albion ชุดdcpb04241001g | ชุดล้อเพลท 180 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 22w971 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION KITDCPB04241001G ชุดลูกล้อจาน 180 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB7FYL 22W971

ALBION KITDCPB04241001G ชุดลูกล้อจาน 180 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7FYL รุ่น: KITCPB04241001Gข้ามอ้างอิง: 22W971
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
฿1,571 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดล้อจาน
ประเภทเบรกกล้องด้านข้าง
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อชุดล้อจาน
ประเภทล้อแข็ง / หมุน
วัสดุล้อเลื่อนโพรพิลีน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer65 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน180 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3 / 4 x 3 นิ้ว
ความสูงโดยรวม4.88 "
ขนาดแผ่น2-3/4 x 3-23/32"
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อโพรพิลีน
ความกว้างล้อ1.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)41.28
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.84
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ALBION MWT-SS6510L ชุดลูกล้อจาน 150 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB7FYK 22W970 MWT-SS6510L1.125 "15/16 x 2-1/8"150 ปอนด์1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 9 / 16 "1-15/16 x 2-5/8"3"฿747

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION KITDCPB04241001G ชุดลูกล้อจาน 180 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿1,571 / หน่วย