Albion Mwt-ss6510l | ชุดล้อเพลท 150 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | 22w970 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION MWT-SS6510L ชุดลูกล้อจาน 150 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB7FYK 22W970

ALBION MWT-SS6510L ชุดลูกล้อจาน 150 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7FYK รุ่น: MWT-SS6510Lข้ามอ้างอิง: 22W970
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
฿747 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดล้อจาน
ประเภทเบรกกล้องด้านข้าง
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อชุดล้อจาน
ประเภทล้อแข็ง / หมุน
วัสดุล้อเลื่อนโพรพิลีน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer65 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว15/16 x 2-1/8"
โหลดคะแนน150 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 4 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก15/16 x 2-1/8"
ความสูงโดยรวม3 9 / 16 "
ขนาดแผ่น1-15/16 x 2-5/8"
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อโพรพิลีน
ความกว้างล้อ1.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ALBION KITDCPB04241001G ชุดลูกล้อจาน 180 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB7FYL 22W971 KITCPB04241001G1.875 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว180 ปอนด์3 / 8 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.88 "2-3/4 x 3-23/32"4"฿1,571

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION MWT-SS6510L ชุดลูกล้อจาน 150 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
฿747 / หน่วย