Albion Nf0852708g | ล้อไม่แบน 8 นิ้ว Dia. 300 ปอนด์ | 2ly54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION NF0852708G ล้อไม่แบน 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ปอนด์ | AC2QBB 2LY 54

ALBION NF0852708G ล้อไม่เรียบ 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC2QBB รุ่น: NF0852708Gอ้างอิงข้าม: 2LY54
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
฿1,852 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอย่าล้อแบน
เจาะ Dia1 / 2 "
ความจุ300 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นสังกะสี
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสาขา
ความกว้างของฮับ2-1 / 4 "
โหลดคะแนน300 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ขอบยาง Dia.4-13 / 16 "
ยางแก้มหมายเลข2.80 / 2.50-4
ความหนาของยาง1-13 / 16 "
เหยียบซึ่งได้ทำเป็นสัน
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.36
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCO

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีเทา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaความจุเหมาะกับเพลาโหลดคะแนนเหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
ALBION NF1062710G ล้อไม่แบน 10 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 Lb | AD7BTX 4DE48 NF1062710G5 / 8 "350 ปอนด์5 / 8 "350 ปอนด์ฟันเลื่อย10 "4"฿2,763

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION NF0852708G ล้อไม่เรียบ 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ปอนด์
฿1,852 / หน่วย