Albion Nf1062710g | ล้อไม่แบน 10 นิ้ว Dia. 350 ปอนด์ | 4de48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION NF1062710G ล้อไม่แบน 10 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 Lb | AD7BTX 4DE48

ALBION NF1062710G ล้อไม่เรียบ 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 350 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD7BTX รุ่น: NF1062710Gข้ามอ้างอิง: 4DE48

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,763 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอย่าล้อแบน
เจาะ Dia5 / 8 "
ความจุ350 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นสังกะสี
เหมาะกับเพลา5 / 8 "
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสาขา
ความกว้างของฮับ2-1 / 4 "
โหลดคะแนน350 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
เร่4
ขอบยาง Dia.4-1 / 2 "
ยางแก้มหมายเลข4.10 / 3.50-4
ความหนาของยาง3"
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.22
ความสูงของเรือ (ซม.)23.11
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaความจุเหมาะกับเพลาโหลดคะแนนเหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
ALBION NF0852708G ล้อไม่แบน 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ปอนด์ | AC2QBB 2LY 54 NF0852708G1 / 2 "300 ปอนด์1 / 2 "300 ปอนด์ซึ่งได้ทำเป็นสัน8"2.5 "฿1,852

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION NF1062710G ล้อไม่เรียบ 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 350 ปอนด์
฿2,763 / หน่วย