Albion Pf0622808 | ล้อล้อ 2000 ปอนด์ 6 DX 2 นิ้ว | 16v293 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION PF0622808 ลูกล้อ 2000 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว | AA7ZDQ 16V293

ALBION PF0622808 ล้อเลื่อน 2000 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7ZDQ รุ่น: PF0622808ข้ามอ้างอิง: 16V293
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
฿3,097 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1 / 2 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักBlack
วัสดุหลักเหล็ก
durometer95 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ2.437 "
ความกว้างของฮับ2-7 / 16 "
โหลดคะแนน2000 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ทนต่อน้ำมัน, สารเคมี, กรดส่วนใหญ่
บูช Spannerไม่รวม
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำปิดผนึก
สีล้อสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.56
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaเหมาะกับเพลาความยาวของฮับโหลดคะแนนความกว้างล้อราคา
ALBION PF0642812 ลูกล้อ 2900 ปอนด์ 6 D x 2-1/2 นิ้ว | AA7ZDT 16V295 PF06428123 / 4 "3 / 4 "3"2900 ปอนด์2.5 "฿3,736

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION PF0622808 ล้อเลื่อน 2000 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว
฿3,097 / หน่วย