ALBION PF0642812 ล้อเลื่อน 2900 Lb. 6 D x 2-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อ |
เจาะ Dia | 3 / 4 " |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | เหล็ก |
durometer | 95 ฝั่ง A |
เหมาะกับเพลา | 3 / 4 " |
ความยาวของฮับ | 3" |
ความกว้างของฮับ | 3" |
โหลดคะแนน | 2900 ปอนด์ |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
ทนต่อ | น้ำมัน, สารเคมี, กรดส่วนใหญ่ |
บูช Spanner | ไม่รวม |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 180 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำปิดผนึก |
สีล้อ | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | เหมาะกับเพลา | ความยาวของฮับ | โหลดคะแนน | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF0622808 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.437 " | 2000 ปอนด์ | 2" | ฿3,097 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.