Albion Sg1062708g | ล้อนิวเมติก Dia. กว้าง 10 นิ้ว 4 นิ้ว | 26w997 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION SG1062708G ล้อลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว | AB8QQC 26W997

ALBION SG1062708G ล้อลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8QQC รุ่น: SG1062708Gข้ามอ้างอิง: 26W997
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
฿2,349 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อลม
เจาะ Dia1 / 2 "
ความจุ350 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นสังกะสี
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3-1 / 2 "
โหลดคะแนน350 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
เร่4
ขอบยาง Dia.4"
ยางแก้มหมายเลข4.10 / 3.50-4
ความหนาของยาง3"
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.29
ความสูงของเรือ (ซม.)23.11
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.92
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCO

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีเทา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
ALBION SG0842708G ล้อลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว กว้าง 2-1/2 นิ้ว | AB8QQB 26W996 SG0842708 ก220 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์220 ปอนด์8"2.5 "฿1,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION SG1062708G ล้อลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว
฿2,349 / หน่วย