Albion Sg0842708g | ล้อนิวเมติก เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว กว้าง 2-1/2 นิ้ว | 26w996 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION SG0842708G ล้อลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว กว้าง 2-1/2 นิ้ว | AB8QQB 26W996

ALBION SG0842708G ล้อลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว กว้าง 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8QQB รุ่น: SG0842708Gข้ามอ้างอิง: 26W996
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
฿1,832 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อลม
เจาะ Dia1 / 2 "
ความจุ220 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
เสร็จสิ้นสังกะสี
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3-1 / 2 "
โหลดคะแนน220 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
เร่4
ขอบยาง Dia.4"
ยางแก้มหมายเลข2.50 / 2.80-4
ความหนาของยาง2"
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCO

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีเทา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
ALBION SG1062708G ล้อลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว | AB8QQC 26W997 SG1062708 ก350 ปอนด์300 ถึง 999 ปอนด์350 ปอนด์10 "4"฿2,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION SG0842708G ล้อลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว กว้าง 2-1/2 นิ้ว
฿1,832 / หน่วย