Albion Sz0622808g | ล้อ Tubeless 6 นิ้ว 250 Lb | 16v339 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION SZ0622808G ล้อไม่มียาง 6 นิ้ว 250 Lb | AA7ZET 16V339

ALBION SZ0622808G ล้อไม่มียาง 6 นิ้ว 250 Lb

In Stock
รายการ: AA7ZET รุ่น: SZ0622808Gข้ามอ้างอิง: 16V339
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
฿1,312 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อยางแข็ง
เจาะ Dia1 / 2 "
ความจุ250 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
เสร็จสิ้นสังกะสี
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ2-7 / 16 "
โหลดคะแนน250 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ขอบยาง Dia.4"
ยางแก้มหมายเลข6x2
ความหนาของยาง1"
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCO

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนเจาะ Diaความจุเหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อช่วงพิกัดโหลดล้อเสร็จสิ้นราคา
ALBION 648.257.1530G ล้อยาง 10 นิ้ว 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 ปอนด์5 / 8 "550 ปอนด์ซึ่งได้ทำเป็นสัน10 "2.75 "300 ถึง 999 ปอนด์สีเทา฿1,442
ALBION NF106281001G ล้อลมแบบไม่มียาง 10 นิ้ว 350 ปอนด์ | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 ปอนด์5 / 8 "350 ปอนด์ฟันเลื่อย10 "3.5 "300 ถึง 999 ปอนด์สังกะสี฿3,124
ALBION SZ0822808G ล้อไม่มียาง 8 นิ้ว 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 ปอนด์1 / 2 "280 ปอนด์ฟันเลื่อย8"2"0 ถึง 299 ปอนด์สังกะสี฿2,142
ALBION SZ1062810HG ล้อยาง 10 นิ้ว 440 ปอนด์ | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 ปอนด์5 / 8 "440 ปอนด์ซึ่งได้ทำเป็นสัน10 "3.5 "300 ถึง 999 ปอนด์สังกะสี฿2,823

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION SZ0622808G ล้อไม่มียาง 6 นิ้ว 250 Lb
฿1,312 / หน่วย