ALLEGRO SAFETY 3000-01 กรองแอร์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองสายการบิน |
สี | สีเทา |
ความลึก | 12 1 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ขนาดที่เหมาะสม | 1 / 4 " |
ประเภทการติดตั้ง | Rectus เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว |
ความสูง | 18 3 / 4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | NPT |
ขาวัสดุ | เอบีเอส |
ความยาว | 12 1 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
ช่วงเกจวัดแรงดัน | 0 ถึง 150 psi |
ประเภทเกจวัดความดัน | อนาล็อก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-3000-01.pdf |
วัสดุรีลีฟวาล์ว | ทองเหลือง |
ประเภทรีลีฟวาล์ว | สปริงโหลด (ภายนอก) |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลือง, ไนไตรล์ |
ประเภทวาล์ว | การออกแบบวาล์วที่สมดุล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ขนาดที่เหมาะสม | ประเภทการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9874-W / O | ทนต่อการกัดกร่อน เคลือบด้วยผง | 1 / 2 " | Quick Connect | ฿35,105 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.