ALLEGRO SAFETY 4210-01 เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีสัญญาณเตือน โลหะ ขนาดเล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจ |
ประเภทสัญญาณเตือน | ศรุต |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความลึก | 9 1 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 20 กรัม |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 20 " |
ความลึกภายใน | 8 3 / 4 " |
ความสูงภายใน | 20 " |
ความกว้างภายใน | 20 1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็กเหนียว |
ระดับเสียง | ฐานข้อมูล 90 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-4210-01.pdf |
ขนาด | 13 "x 13" x 3/4 " |
สไตล์ | ขนาดเล็ก ประตูเดียว |
ประเภทสวิทช์ | ประตูเปิดใช้งาน |
UPC | 741851421001 |
แรงดันไฟฟ้า | 9V ซี |
ความกว้าง | 20 1 / 4 " |
วัสดุหน้าต่าง | กระจกนิรภัย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9403200090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุหน้าต่าง | สี | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | ขนาด | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4400-D | หล่ออะคริลิค | ทูโทนช็อคชิพ | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน | 8 "x 12" | - | ฿8,210 | |
4400-อพ | หล่ออะคริลิค | - | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน | 8 "x 12" | 130 เดซิเบล | ฿9,987 | |
4400-DS | หล่ออะคริลิค | ขาว | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน | - | 120 เดซิเบล | ฿14,029 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.