ALLEGRO SAFETY ตู้เก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจ 4400-D สีขาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บเครื่องกระตุ้นหัวใจ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ประเภทประตู | เดี่ยว บานพับ และตรึง |
ความลึกภายนอก | 9 1 / 2 " |
ความสูงภายนอก | 18 " |
ความกว้างภายนอก | 14 " |
ความลึกภายใน | 7 1 / 2 " |
ความสูงภายใน | 16 " |
ความกว้างภายใน | 12 " |
วัสดุ | อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-4400-d.pdf |
วัสดุซีล | เทียม-N |
วัสดุชั้นวาง | อะคริลิคหล่อใส |
ขนาดชั้นวางของ | 12 3/4 "x 12 1/4" x 6 1/4 " |
ขนาด | 8 "x 12" |
สไตล์ | ขนาดเล็ก ประตูเดียว |
UPC | 741851440002 |
วัสดุหน้าต่าง | หล่ออะคริลิค |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 9403200090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุหน้าต่าง | สี | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | ขนาด | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210-01 | กระจกนิรภัย | ทูโทนช็อคชิพ | 8 3 / 4 " | 20 " | 20 1 / 8 " | เหล็กเหนียว | 13 "x 13" x 3/4 " | - | ฿24,880 | |
4400-อพ | หล่ออะคริลิค | - | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน | 8 "x 12" | 130 เดซิเบล | ฿9,987 | |
4400-DS | หล่ออะคริลิค | ขาว | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน | - | 120 เดซิเบล | ฿14,029 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.