WESTWARD 32PJ39 กระเป๋าใส่เครื่องมือ 21 ช่อง 20-1/2 x 10 x 15 ดำ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเครื่องมือ |
วัสดุพื้นฐาน | เส้นใยสังเคราะห์ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | Black |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ขีปนาวุธ 1680D |
จำนวนกระเป๋าด้านใน | 15 |
จำนวนกระเป๋าด้านนอก | 6 |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนกระเป๋า | 21 |
ความลึกโดยรวม | 10 " |
ความสูงโดยรวม | 15 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
กระเป๋าทั่วไปหรือแอปพลิเคชั่น Tote | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ชิ้น | วัสดุ | จำนวนกระเป๋าด้านใน | จำนวนกระเป๋าด้านนอก | จำนวนกระเป๋า | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32PJ36 | 14 " | กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง | โพลีเอสเตอร์ 600D | 10 | 11 | 21 | 7.5 " | 9.25 " | ฿3,982 | ||
32PJ37 | 16 " | กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง | โพลีเอสเตอร์ 600D | 10 | 11 | 21 | 8.25 " | 11.5 " | ฿2,210 | ||
32PJ38 | 18 " | กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง | โพลีเอสเตอร์ 600D | 7 | 15 | 22 | 12.5 " | 13.5 " | ฿5,080 | ||
32PJ40 | 22 " | กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง | โพลีเอสเตอร์ 600D | 7 | 4 | 11 | 12.5 " | 14 " | ฿5,725 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.