Westward 32pj36 | กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง 21 ช่อง 14 X 7-1/2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 32PJ36 กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง 21 กระเป๋า 14 x 7-1 / 2 | AH3KUY

WESTWARD 32PJ36 กระเป๋าใส่เครื่องมือปากกว้าง 21 ช่อง 14 x 7-1/2

In Stock
รายการ: AH3KUY รุ่น: 32PJ36
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
฿3,982 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง
วัสดุพื้นฐานเส้นใยสังเคราะห์
ประเภทปิดบัญชีซิป
สีBlack
วัสดุโพลีเอสเตอร์ 600D
จำนวนกระเป๋าด้านใน10
จำนวนกระเป๋าด้านนอก11
จำนวนชิ้น1
จำนวนกระเป๋า21
ความลึกโดยรวม7.5 "
ความสูงโดยรวม9.25 "
ความกว้างโดยรวม14 "
กระเป๋าทั่วไปหรือแอปพลิเคชั่น Toteวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมชิ้นวัสดุจำนวนกระเป๋าด้านในจำนวนกระเป๋าด้านนอกจำนวนกระเป๋าความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
WESTWARD 32PJ37 กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง 21 กระเป๋า 16 x 8-1 / 4 | AH3KUZ 32PJ3716 "กระเป๋าเครื่องมือปากกว้างโพลีเอสเตอร์ 600D1011218.25 "11.5 "฿2,210
WESTWARD 32PJ38 กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง 22 กระเป๋า 18 W | AH3KVA 32PJ3818 "กระเป๋าเครื่องมือปากกว้างโพลีเอสเตอร์ 600D7152212.5 "13.5 "฿5,080
WESTWARD 32PJ39 กระเป๋าเครื่องมือ 21 กระเป๋า 20-1 / 2 x 10 x 15 สีดำ | AH3KVB 32PJ3920.5 "ถุงเครื่องมือโพลีเอสเตอร์ขีปนาวุธ 1680D1562110 "15 "฿5,770
WESTWARD 32PJ40 กระเป๋าเครื่องมือปากกว้าง 11 กระเป๋า 22 x 12-1 / 2 | AH3KVC 32PJ4022 "กระเป๋าเครื่องมือปากกว้างโพลีเอสเตอร์ 600D741112.5 "14 "฿5,725

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 32PJ36 กระเป๋าใส่เครื่องมือปากกว้าง 21 ช่อง 14 x 7-1/2
฿3,982 / หน่วย