CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านเจาะเกลียว
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ขนาด | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 78692 | 0.0595 | 1 / 2 " | 1.5 " | 0.059 " | #53 | #53 | ฿1,220 | |
A | 78691 | 0.0635 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.063 " | #52 | #52 | ฿1,195 | |
A | 78690 | 0.0670 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.067 " | #51 | #51 | ฿1,200 | |
A | 78689 | 0.0700 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.07 " | #50 | #50 | ฿1,192 | |
A | 78688 | 0.0730 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.073 " | #49 | #49 | ฿1,295 | |
A | 78687 | 0.0760 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.076 " | #48 | #48 | ฿1,282 | |
A | 78686 | 0.0785 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.078 " | #47 | #47 | ฿1,250 | |
A | 78685 | 0.0810 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.081 " | #46 | #46 | ฿1,249 | |
A | 78684 | 0.0820 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.082 " | #45 | #45 | ฿1,294 | |
A | 78683 | 0.0860 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.086 " | #44 | #44 | ฿1,354 | |
A | 78682 | 0.0890 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.089 " | #43 | #43 | ฿1,329 | |
A | 78681 | 0.0935 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.093 " | #42 | #42 | ฿1,381 | |
A | 78680 | 0.0960 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.096 " | #41 | #41 | ฿1,348 | |
A | 78679 | 0.0980 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.098 " | #40 | #40 | ฿1,415 | |
A | 78678 | 0.0995 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.099 " | #39 | #39 | ฿1,478 | |
A | 78677 | 0.1015 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.101 " | #38 | #38 | ฿1,426 | |
A | 78648 | 0.1960 | 1.187 " | 2.25 " | 0.196 " | #9 | #9 | ฿2,718 | |
A | 78647 | 0.1990 | 1.187 " | 2.25 " | 0.199 " | #8 | #8 | ฿2,808 | |
A | 78646 | 0.2010 | 1.187 " | 2.25 " | 0.201 " | #7 | #7 | ฿3,019 | |
A | 78645 | 0.2040 | 1.25 " | 2.375 " | 0.204 " | #6 | #6 | ฿2,839 | |
A | 78644 | 0.2055 | 1.25 " | 2.375 " | 0.205 " | #5 | #5 | ฿2,839 | |
A | 78643 | 0.2090 | 1.25 " | 2.375 " | 0.209 " | #4 | #4 | ฿2,865 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดแผงดิจิตอล
- ระบบน้ำหล่อเย็น
- อุปกรณ์หม้อไอน้ำ
- แปรงท่อและท่อ
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- เครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- เครื่องมือไร้สาย
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- AMERI-VENT ไวย์ลดผนังเดี่ยว
- ASHLAND CONVEYOR Multitier Duty เพิ่มเติม Tier 1250 Load Capacity Conveyor H-Stands
- PARLEC หัวจับคอลเล็ต
- B & P MANUFACTURING สมาชิกรถบรรทุกมือของ Liberator
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, Zinc Lug, FKM
- SHAW PLUGS ปลั๊กขยายทางกลของ Wing-Nut, 1 ถึง 2 นิ้ว
- MASTER MAGNETICS จับแม่เหล็ก
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ Sv2000
- VESTIL รถหยิบสินค้าสำหรับงานหนัก ซีรีส์ SPS
- BOSTON GEAR หนอนเหล็กชุบแข็ง Diametral Pitch 12 ตัว