Chicago-latrobe 78690 | รายการสว่านเกลียว # 759 ขนาดสายไฟ 51 | 6tea8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 78690 รายการสว่านเกลียวเกลียว # 759 Wire Size 51 | AF2FVW 6TEA8

CHICAGO-LATROBE 78690 รายการสว่านหัวเกลียว # 759 ขนาดลวด 51

In Stock
รายการ: AF2FVW รุ่น: 78690อ้างไขว้: 6TEA8
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
฿1,321 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะสกรู
เทียบเท่าทศนิยม0.0670
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
จุดเจาะ118 องศา
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย11 / 16 "
หมายเลขรายการ759
วัสดุคาไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1-11 / 16 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุด4 ด้าน
ก้าน Dia0.067 "
ขนาด#51
ชนิดภาพเขียนเกลียวช้า
UPC662355786901
ขนาดสายไฟ#51

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1
ความยาวเรือ (ซม.)8.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)1
รหัส HS8207502080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดขนาดสายไฟราคา
CHICAGO-LATROBE 78643 รายการดอกสว่านก้านเกลียว # 759 ขนาดสาย 4 | AF2FTV 6TDW1 786430.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4฿3,172
CHICAGO-LATROBE 78644 รายการดอกสว่านก้านเกลียว # 759 ขนาดสาย 5 | AF2FTW 6TDW2 786440.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5฿3,142
CHICAGO-LATROBE 78645 รายการดอกสว่านก้านเกลียว # 759 ขนาดลวด 6 | AF2FTX 6TDW3 786450.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6฿3,080
CHICAGO-LATROBE 78646 รายการดอกสว่านก้านเกลียว # 759 ขนาดสาย 7 | AF2FTY 6TDW4 786460.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7฿3,145
CHICAGO-LATROBE 78647 รายการดอกสว่านก้านเกลียว # 759 ขนาดสาย 8 | AF2FTZ 6TDW5 786470.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8฿2,975
CHICAGO-LATROBE 78648 รายการดอกสว่าน Spiral Stub # 759 ขนาดสาย 9 | AF2FUA 6TDW6 786480.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9฿2,913
CHICAGO-LATROBE 78677 รายการดอกสว่านก้านเกลียว # 759 ขนาดลวด 38 | AF2FVG 6TDZ5 786770.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38฿1,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 78690 รายการสว่านหัวเกลียว # 759 ขนาดลวด 51
฿1,321 / หน่วย