ALLEGRO SAFETY 9100-100 สายยาง 100 ฟุต 185 PSI
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่ออากาศแรงดันต่ำ |
เพลา | OBAC Quick Connect Quick |
คะแนน Durometer | 80 ฝั่ง ก |
ขนาดที่เหมาะสม | 1 / 4 " |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ท่อนอก Dia. | 19 / 32 " |
ความยาว | 100 ฟุต |
วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ |
แม็กซ์ ความดัน | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9100-25.pdf |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศา ถึง 150 องศา NS |
UPC | 741851910024 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3917210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เพลา | ขนาดที่เหมาะสม | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101-100B | แฮนเซนเชื่อมต่อด่วน | - | 3 / 8 " | - | 100 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีเอสเตอร์ | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿18,159 | |
9100-50 | OBAC Quick Connect Quick | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 50 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์ | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,519 | |
9101-50B | แฮนเซนเชื่อมต่อด่วน | - | 3 / 8 " | - | 50 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีเอสเตอร์ | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿9,698 | |
9100-25 | แฮนเซนเชื่อมต่อด่วน | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 25 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์ | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,468 | |
9100-50EF | - | - | - | - | - | - | - | ฿11,629 | |
9100-100EF | - | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1" | 100 ฟุต | โพลีไวนิลคลอไรด์ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿18,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.