ALLEGRO SAFETY 9200-01 ระบบจ่ายลมแบบชิ้นเดียวแบบเต็มหน้า ท่อยาว 50 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพคเกจปั๊มลมที่ให้มา |
เพลา | สพฐ |
อัตราการไหล | 0 ถึง 5 CFM |
รวมหมวก | เครื่องช่วยหายใจแบบเต็มใบหน้า |
ความยาวท่อ | 50 ฟุต |
ท่อสูงสุด ความดัน @ อุณหภูมิ | 185 psi @ 70 องศา ฉ |
อุณหภูมิท่อ พิสัย | -20 องศา ถึง 150 องศา NS |
มอเตอร์ปัจจุบัน | 5.5/8.3/16A |
มอเตอร์ HP | 1/4 แรงม้า, 3/4 แรงม้า, 1 1/2 แรงม้า |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
คนรับใช้ | 1 |
ระยะ | 1 |
ความต้องการไฟฟ้า | 115V, 4.6A |
ช่วงความดัน | 2 ถึง 12 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9200-01.pdf |
ปั๊มกรองไอเสีย | HEPA 0.3 ไมครอน |
ปั๊มเอชพี | 1/4 แรงม้า |
ประเภทปั๊ม | ใบพัดหมุนแบบไม่ใช้น้ำมัน |
UPC | 741851920009 |
วัสดุใบพัด | คาร์บอน |
แรงดันใช้งาน | 2 ถึง 12 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา | อัตราการไหล | ความยาวท่อ | คนรับใช้ | ความต้องการไฟฟ้า | ปั๊มเอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210-02 | สพฐ | 0 ถึง 10 CFM | 100 ฟุต | 2 | 115V, 12A | 3/4 แรงม้า | ฿125,159 | ||
9200-03 | สพฐ | 0 ถึง 20 CFM | 50 ฟุต | 3 | 115V, 16A | 1 1/2 แรงม้า | ฿251,247 | ||
9210-03 | สพฐ | 0 ถึง 20 CFM | 100 ฟุต | 3 | 115V, 16A | 1 1/2 แรงม้า | ฿255,146 | ||
9210-01 | สพฐ | 0 ถึง 10 CFM | 100 ฟุต | 1 | 115V, 4.6A | 1/4 แรงม้า | ฿89,156 | ||
9200-02 | สพฐ | 0 ถึง 10 CFM | 50 ฟุต | 2 | 115V, 12A | 3/4 แรงม้า | ฿129,387 | ||
9285-01 | การเชื่อมต่อ Vixon/Rectus | - | 50 ฟุต | 1 | 115V, 12A | - | ฿175,720 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.