ALLEGRO SAFETY 9285-01 หมวกระบบแรงดันต่ำ ปั๊ม 3/4 แรงม้า 115 โวลต์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพคเกจปั๊มลมที่ให้มา |
วัสดุเคป | ไนลอน |
ขนาดเคป | 28 " |
เพลา | การเชื่อมต่อ Vixon/Rectus |
วัสดุดาวน์ทูป | พีวีซี |
ขนาดท่อล่าง | 33 " |
ขนาดสายห้อย | 5 3 / 8 " |
รวมหมวก | หมวกกันน็อค Abrasive Blasting Helmet Nova 2000 (TM) |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50 ฟุต |
HP | 3/4 แรงม้า |
วัสดุเลนส์ด้านใน | โพลีคาร์บอเนต |
ขนาดเลนส์ด้านใน | 8 11/16 "x 4 3/4" |
วัสดุเลนส์ด้านนอก | โค - โพลีเอสเตอร์ |
ขนาดเลนส์ด้านนอก | 10 5/8 "x 5 1/8" |
คนรับใช้ | 1 |
ความต้องการไฟฟ้า | 115V, 12A |
ช่วงความดัน | 2 ถึง 12 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9285-01.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา | อัตราการไหล | ความยาวท่อ | คนรับใช้ | ความต้องการไฟฟ้า | ปั๊มเอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210-02 | สพฐ | 0 ถึง 10 CFM | 100 ฟุต | 2 | 115V, 12A | 3/4 แรงม้า | ฿125,159 | ||
9200-03 | สพฐ | 0 ถึง 20 CFM | 50 ฟุต | 3 | 115V, 16A | 1 1/2 แรงม้า | ฿251,247 | ||
9210-03 | สพฐ | 0 ถึง 20 CFM | 100 ฟุต | 3 | 115V, 16A | 1 1/2 แรงม้า | ฿255,146 | ||
9210-01 | สพฐ | 0 ถึง 10 CFM | 100 ฟุต | 1 | 115V, 4.6A | 1/4 แรงม้า | ฿89,156 | ||
9200-02 | สพฐ | 0 ถึง 10 CFM | 50 ฟุต | 2 | 115V, 12A | 3/4 แรงม้า | ฿129,387 | ||
9200-01 | สพฐ | 0 ถึง 5 CFM | 50 ฟุต | 1 | 115V, 4.6A | 1/4 แรงม้า | ฿83,626 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.