ALLEGRO SAFETY 9230-02 ระบบดูดควันคนงาน 100 คน, สายยางขนาด XNUMX ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพคเกจปั๊มลมที่ให้มา |
เพลา | สพฐ |
รวมหมวก | กระโปรงหน้ารถ |
ความยาวท่อ | 100 ฟุต |
HP | 1 1/2 แรงม้า |
วัสดุเลนส์ | โค - โพลีเอสเตอร์ |
ขนาดเลนส์ | 6 "x 12" |
มุมมองเลนส์ | มุมมองแบบพาโนรามา |
มอเตอร์ปัจจุบัน | 8.3/16A |
มอเตอร์ HP | 3/4 แรงม้า, 1 1/2 แรงม้า |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
คนรับใช้ | 2 |
ระยะ | 1 |
ความต้องการไฟฟ้า | 115 โวลต์ / 230 โวลต์ 16A |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9220-01.pdf |
ปั๊มกรองไอเสีย | HEPA 0.3 ไมครอน |
ประเภทปั๊ม | ใบพัดหมุนแบบไม่ใช้น้ำมัน |
วัสดุใบพัด | คาร์บอน |
แรงดันใช้งาน | 2 ถึง 12 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.