ALLEGRO 9245-02 ระบบป้องกันอากาศที่ให้มา, เสิร์ฟชายสองคน, กระบังหน้าแบบเต็ม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพคเกจปั๊มลมที่ให้มา |
วัสดุป้องกันคาง | โพรพิลีน |
การเคลือบผิว | Anti-fog และ Anti-Scratch |
เพลา | สพฐ |
รวมหมวก | แอร์ชิลด์ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50 ฟุต |
HP | 3/4 แรงม้า |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
คนรับใช้ | 2 |
ความต้องการไฟฟ้า | 115V, 12A |
ช่วงความดัน | 2 ถึง 12 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9245-01.pdf |
สไตล์ | อากาศที่ให้มา |
ชนิดภาพเขียน | แอร์ไลน์ชิลด์ |
วัสดุบังแดด | พลาสติกไนล่อน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | คนรับใช้ | ความต้องการไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9245-01 | 1/4 แรงม้า | 1 | 115V, 4.6A | ฿90,724 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.