ALLEGRO SAFETY 9509-50 พัดลมระบายอากาศ กำลังสูง พัดลมแกน 12 นิ้ว 115V AC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
มาตรวัดฐาน | 14 กรัม |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีนเสริมแก้ว |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 6A |
ท่อ Dia | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
วัด | 16 กรัม |
จัดการวัสดุ | ยาง |
ความสูง | 15 " |
HP | 1/2 แรงม้า |
ความยาว | 15 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 2202 CFM |
สูงสุด Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | 1674 CFM |
สูงสุด อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | 1598 CFM |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9509-50.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3450 |
ชนิดภาพเขียน | แกนเอาต์พุตสูง |
UPC | 741851950914 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วาดปัจจุบัน | สูงสุด Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | สูงสุด อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9509-50E | 3.3A | 1390 CFM | 1330 CFM | รอบต่อนาที 2850 | AC 220V | ฿56,007 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.