BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์, 575V, แบบติดเท้า, ODP, สามเฟส
สไตล์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3558T-5 | - | 2.4 | 24.1 ปอนด์ - ฟุต | 1.48 แอมป์ | 04 | 2 | - | 73 | ฿53,555 | |
B | EM3157T-5 | - | 2.3 | 22.9 ปอนด์ - ฟุต | 1.36 แอมป์ | 04 | 2 | - | 75 | ฿46,634 | |
A | EM3556T-5 | - | 1.4 | 15.3 ปอนด์ - ฟุต | 0.968 แอมป์ | 06 | 1 | - | 64 | ฿50,094 | |
A | EM3555T-5 | - | 2 | - | - | 02 | 2 | - | 88 | ฿47,074 | |
A | EM3554T-5 | - | 1.8 | 19.1 ปอนด์ - ฟุต | 1.09 แอมป์ | 04 | 1.5 | - | 73 | ฿45,057 | |
A | EM3550T-5 | - | 1.5 | 9.55 ปอนด์ - ฟุต | 0.763 แอมป์ | 02 | 1.5 | - | 85 | ฿42,974 | |
A | EM3546T-5 | - | 1.2 | 12.5 ปอนด์ - ฟุต | 0.8 แอมป์ | 04 | 1 | - | 71 | ฿38,802 | |
B | EM3218T-5 | - | 5.3 | 44.3 ปอนด์ - ฟุต | 2.35 แอมป์ | 04 | 5 | - | 80 | ฿49,447 | |
B | EM3154T-5 | - | 1.8 | 17.6 ปอนด์ - ฟุต | 1.14 แอมป์ | 04 | 1.5 | - | 72 | ฿45,911 | |
B | EM3211T-5 | - | 3.4 | 37.8 ปอนด์ - ฟุต | 1.99 แอมป์ | 04 | 3 | - | 74 | ฿58,700 | |
B | EM3116T-5 | - | 1.2 | 12.5 ปอนด์ - ฟุต | 0.8 แอมป์ | 04 | 1 | - | 71 | ฿43,882 | |
B | EM3313T-5 | - | 10 | 85.9 ปอนด์ - ฟุต | 4.39 แอมป์ | 04 | 10 | - | 82 | ฿104,401 | |
B | EM3311T-5 | - | 7.8 | 67.8 ปอนด์ - ฟุต | 3.74 แอมป์ | 04 | 7.5 | - | 79 | ฿72,606 | |
C | EM31104-5 | 3416M | 0.5 | 4.53 ปอนด์ - ฟุต | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 9.51 " | 66 | ฿26,719 | |
D | EM31108-5 | 3424M | 0.7 | 5.12 ปอนด์ - ฟุต | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 11.01 " | 78 | ฿29,416 | |
C | EM31112-5 | 3514M | 0.9 | 7.88 ปอนด์ - ฟุต | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 11.07 " | 77 | ฿42,564 | |
C | EM3545-5 | 3516M | 1.1 | 6.14 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 12.25 " | 85 | ฿37,976 | |
D | EM31116-5 | 3520M | 1.2 | - | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 11.07 " | 71 | ฿34,092 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้า
- อุปกรณ์ป้องกันผนัง
- ฟิล์มแผ่นไฟเบอร์กลาสและสต็อกแบบแบน
- Coring Bit ดอกเจาะตรงกลาง
- อุปนัย
- เครื่องกลยานยนต์
- ขัด
- ล้อและล้อ
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- รู้สึกว่า
- BRADY ยานพาหนะ Placard ระเบิด 1.1G
- DYNALON พวยกามาตรฐาน, ชุดขวดล้างมีรูระบายอากาศ, ปากกว้าง
- LABELMASTER ป้ายแก๊สพิษ
- JACKSON SAFETY เลนส์ป้องกัน
- HOFFMAN รองรับมุมผนัง
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 13/16-28 Un
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม MDBS
- BUSSMANN สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ CCP Fusible, คลาส UL, CC, คนแคระ และ IEC
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-D, ขนาด 832, ตัวลดเกียร์ตัวหนอน Ironman Narrow
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BM-D, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอน Ironman