การใช้ประโยชน์:
Allegro 9518-08 Venturi โบลเวอร์สร้างการดูดอากาศในปริมาณมากเพื่อแยกก๊าซพิษหรือก๊าซที่ระเบิดได้ และระบายออกทางกรวยไอเสียขนาดใหญ่ที่เคลือบสังกะสี เครื่องเป่าลม Venturi นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแรงดันบวกในถังโดยใช้อากาศหายใจที่สะอาดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าไปในถัง นอกจากนี้ยังกำจัดควันเชื่อมและควันที่สะสมจากอู่ต่อเรือ พื้นที่ใต้ดิน หรือบ่อพักเพื่อป้องกันการระเบิด ใช้เพื่อระบายความร้อนให้กับคนงานและอุปกรณ์หนักอย่างมีประสิทธิภาพก่อนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมในสภาพการทำงานที่ร้อนจัด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Allegro 9518-08 Venturi blower สามารถใช้กับ ท่อหดไม่ยุบ (แยกจำหน่าย) เพื่อไล่อากาศจากดิฟฟิวเซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ท่อเหล่านี้มีโครงสร้างไวนิลและโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVC เพื่อน้ำหนักเบาและทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ ท่อดักส์ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อขับเคลื่อนด้วยแรงดันโดยใช้โบลเวอร์หรือพัดลมอินไลน์
- Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบที่จับสำหรับเปลี่ยนและตัวเชื่อมสายดินสำหรับเปลี่ยนอะไหล่เก่า ชำรุด หรือชำรุดของพัดลมระบายอากาศ Venturi ที่จับใช้สำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในขณะที่ตัวเชื่อมสายดินให้การเชื่อมต่อที่ลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือการระเบิด
มาตรฐานและการรับรอง:
เครื่องเป่าลม Venturi ของ Allegro 9518-08 ติดอยู่กับท่อนำไฟฟ้าแบบมาตรฐาน/คงที่ ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ASTM 227 สำหรับความต้านทานแรงดึงและความทนทานสูง
การติดตั้ง:
- Allegro 9518-08 Venturi blower มีรูยึด 3 หรือ 4 รูสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนช่องเปิดของถัง
- เครื่องเป่าลมเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อกราวด์บนถังผ่านสายกราวด์
- จากนั้นโบลเวอร์จะต่อเข้ากับคอมเพรสเซอร์หรือแหล่งอากาศอัดอื่นๆ ผ่านท่อ เพื่อจ่ายอากาศอัดหรือไอน้ำ
- ตอนนี้ เครื่องเป่าลม Venturi พร้อมสำหรับการแยกก๊าซและไอระเหยออกจากถัง และระบายออกทางกรวยไอเสียขนาดใหญ่เคลือบสังกะสี
คำถามที่พบบ่อย:
Q. อุณหภูมิสูงสุดที่ท่อรับได้คือเท่าไร?
A. อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดที่ท่อมาตรฐานสามารถทนต่อได้คือ 180 องศา F. ท่อนำไฟฟ้าแบบสถิตสามารถรองรับอุณหภูมิได้ถึง 250 องศา F.
ถาม: การวางท่อส่งผลกระทบกับเครื่องเป่าลม Venturi คืออะไร?
A. มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการส่งออกพัดลม Venturi ทั้งหมด จำนวนโค้งและความยาวของท่อที่ต่อกับโบลเวอร์ Venturi ส่งผลเสียต่อเอาต์พุต ผลผลิตที่ลดลงมากที่สุดเกิดขึ้นหลังจากการเติมท่อหรือการโค้งงอครั้งแรก หลังจากนั้นการดรอปจะน้อยกว่ามาก
ถาม ฉันสามารถใช้เครื่องเป่าลม Venturi สองเครื่องในพื้นที่เดียวกัน เครื่องหนึ่งเพื่อระบายอากาศและอีกเครื่องหนึ่งเพื่อดูดอากาศออกได้หรือไม่
ตอบ ได้ การใช้เครื่องเป่าลม Venturi XNUMX เครื่องในพื้นที่เดียวกันจะเพิ่มความเข้มข้นของอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่ แม้ว่าอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศโดยรวมจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก
ถาม ระบายอากาศหรือแยกอากาศโดยใช้เครื่องเป่าลม Venturi ดีกว่าหรือไม่?
A. ควรใช้เครื่องเป่าลม Venturi เพื่อการระบายอากาศที่ดีในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการแยกควันหรืออากาศที่เป็นพิษที่เกิดขึ้นในสถานที่เฉพาะ
ถาม: สามารถติดตั้งโบลเวอร์ Venturi ในแนวตั้งบนถังได้หรือไม่?
A. ได้ สามารถติดตั้งในแนวตั้งเหนือถัง บ่อพัก หรือสถานที่อื่นๆ โดยรองรับอุปกรณ์ทางเข้าและทางออกที่เหมาะสม โบลเวอร์เหล่านี้ควรลดน้ำหนัก แรงสั่นสะเทือน และการเคลื่อนไหวเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
ถาม: ค่า CFM ของเครื่องเป่าลม Venturi มีความหมายอย่างไร?
ก. ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที หรือ CFM แทนปริมาณอากาศที่สามารถเคลื่อนผ่านห้องได้เมื่อใช้งานเครื่องเป่าลม / พัดลมด้วยความเร็วสูงสุด เพื่อให้ห้องเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือกเครื่องเป่าลม CFM โดยคำนึงถึงพื้นที่/ขนาดห้อง CFM สำหรับเครื่องเป่าลมเป็นการวัดที่สำคัญในการพิจารณาว่าอากาศสามารถหมุนเวียนภายในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างพัดลมระบายอากาศและพัดลมแกน?
A. เครื่องเป่าลม Venturi หรือเครื่องเป่าลมโดยทั่วไปมีขนาดเล็กและทำงานด้วยความเร็วสูงมาก ออกแบบมาเพื่อควบคุมทิศทางลมในมุมต่างๆ อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม พัดลมแกนมีขนาดใหญ่กว่าและเหมาะสำหรับการระบายอากาศในห้องขนาดใหญ่โดยไม่ต้องคำนึงถึงความแม่นยำ
ถาม: ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างไร?
A. ผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องเป่าลม Venturi ตามขนาดคอมเพรสเซอร์ที่ต้องการ สามารถกำหนดได้โดยการตรวจสอบแผนภูมิการใช้อากาศที่แรงดันขาเข้าต่างๆ ข้อมูล 'อากาศที่ใช้' ระบุปริมาณอากาศ/ควันอันตรายที่เครื่องเป่าลม Venturi สามารถใช้ในการไล่แก๊สในถังสารเคมีและพื้นที่จำกัดในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน อีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตในขณะที่เลือกเครื่องเป่าลม Venturi คือปริมาตรรวมของพื้นที่ที่จะระบายอากาศ
Q. เครื่องเป่าลม Venturi ใช้งานอย่างไร?
A. Venturi blowers ได้รับการออกแบบมาสำหรับการระบายอากาศของก๊าซหรือไอระเหยที่เป็นอันตรายในพื้นที่จำกัดเป็นหลัก เพื่อการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดตามปกติ โบลเวอร์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแปรรูปปิโตรเลียม เคมี และอุตสาหกรรมทางทะเล รวมถึงในโรงไฟฟ้า โรงกลั่น และอู่ต่อเรือ
Q. โบลเวอร์ Venturi มีท่อประเภทใดบ้าง?
A. ท่อระบายอากาศสำหรับโบลเวอร์ Venturi มีทั้งแบบมาตรฐานและแบบไฟฟ้าสถิตย์ ท่อมาตรฐาน มีเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือก 5 ขนาด (8, 12, 16, 20 และ 26 นิ้ว) และ ท่อนำไฟฟ้าแบบคงที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือก 4 ขนาด (8, 12, 16 และ 20 นิ้ว) ท่อหดได้และมีการออกแบบที่ไม่ยุบตัวเพื่อบรรจุอากาศปริมาณมาก
Q. พัดลมระบายอากาศ Venturi ทำงานอย่างไร?
A. Allegro 9518-08 Venturi blower ใช้อากาศอัดหรือไอน้ำอิ่มตัว โดยมีแรงดันขาเข้าสูงสุด 140 psi ที่จ่ายผ่านแหล่งอากาศ เครื่องเป่าลม Venturi หมุนเวียนอากาศภายในเคสเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ Venturi และดึงอากาศผ่านปลายด้านหนึ่งเพื่อพ่นออกทางดิฟฟิวเซอร์รูปแตร
ถาม มีเครื่องเป่าลม Allegro 9518-08 Venturi รุ่นอื่นใดบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ส่งมอบเครื่องเป่าลม Venturi ในรูปแบบต่างๆ โดยมี เล็กพิเศษ, เล็ก, กลาง และ ขนาดใหญ่พิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ทั้งการไหลเวียนของอากาศทั้งหมดและอากาศที่ใช้โดยเครื่องเป่าลม Venturi จะเพิ่มขึ้นเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางฐานใหญ่ขึ้น