ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi Blower, เหล็ก, นิวเมติก, XL
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบ Venturi Style |
ปริมาณอากาศที่ใช้ @ 60 psig | 190 SCFM |
ปริมาณอากาศที่ใช้ @ 80 psig | 250 SCFM |
ฐาน Dia | 17 1 / 2 " |
วัสดุฐาน | หล่ออลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 15 1 / 2 " |
สี | เหลืองดำ |
Decibles @ 5 ฟุต @ 100 psig | 85 เดซิเบล |
Decibles @ 5 ฟุต @ 60 psig | 81 เดซิเบล |
Decibles @ 5 ฟุต @ 80 psig | 83 เดซิเบล |
เดีย ท็อปออฟฮอร์น | 15 3 / 4 " |
เสร็จสิ้นท่อ | เคลือบพีวีซี |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
ฟรี Air CFM @ 100 PSI | 380 SCFM |
การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 100 psig | 21.63 |
การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 60 psig | 32.53 |
การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 80 psig | 29.22 |
จัดการวัสดุ | พลาสติก |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ชุบสังกะสี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขนาดขาเข้า | 1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | NPT |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
จำนวนช่องติดตั้ง | 4 |
ระดับเสียง | 85 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9518-03.pdf |
สล็อต Dia | 3 / 5 " |
ขนาดการเชื่อมต่อกราวด์คงที่ | 6 ฟุต |
ความดันคงที่ @ 100 psig | 7.7 ตร.ว |
ความดันคงที่ @ 60 psig | 5.5 ตร.ว |
ความดันคงที่ @ 80 psig | 6.7 ตร.ว |
พื้นผิว | ชั้นเดียว |
ปริมาณลมทั้งหมด @ 100 psig | 8220 CFM |
ปริมาณลมทั้งหมด @ 60 psig | 6180 CFM |
ปริมาณลมทั้งหมด @ 80 psig | 7305 CFM |
UPC | 741851951928 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8414901040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เดีย ท็อปออฟฮอร์น | ปริมาณอากาศที่ใช้ @ 60 psig | ปริมาณอากาศที่ใช้ @ 80 psig | การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 100 psig | การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 60 psig | การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 80 psig | ขนาดขาเข้า | จำนวนช่องติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-03S | 6" | 30 SCFM | 40 SCFM | 24.10 | 28.83 | 27 | 1 / 2 " | 3 | ฿16,248 | |
9518-03 | 7" | 30 SCFM | 40 SCFM | 29.30 | 37.83 | 32.75 | 1 / 2 " | 3 | ฿18,672 | |
9518-06 | 12 1 / 2 " | 60 SCFM | 80 SCFM | 37 | 42.67 | 37.75 | 1" | 3 | ฿25,362 | |
9518-08 | 14 1 / 4 " | 110 SCFM | 140 SCFM | 30.19 | 38.32 | 34.36 | 1" | 3 | ฿38,865 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.