ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE โบลเวอร์เอาต์พุตสูงป้องกันการระเบิด, เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว, 220V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 15.5/ 7.8A, 19.3/ 9.6A |
ท่อ Dia | 20 " |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | โพลีอะไมด์เสริมแรงแก้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบนีโอพรีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอีพ็อกซี่, เคลือบนีโอพรีน |
เวลา | 50/60เฮิรตซ์ |
วัด | 16 กรัม |
เสร็จสิ้นการย่าง | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ความสูง | 22 1 / 2 " |
HP | 1 1/2 แรงม้า |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 6837 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3450 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 20 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9525-50ex.pdf |
ประเภทการป้องกัน | ความร้อน, รีเซ็ตอัตโนมัติ |
ชั่วคราว ความต้านทาน | สูงถึง 250 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ความกว้าง | 22 " |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วาดปัจจุบัน | เสร็จสิ้น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9525-50EX | 15.4/8.4-7.7ก | เคลือบผงอีพ็อกซี่, เคลือบนีโอพรีน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | ฿156,509 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.