ALLEGRO SAFETY 9533-15 โบลเวอร์ 3A 115V AC ท่อลม 15 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 10 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A |
ท่อ Dia | 8" |
วัสดุท่อ | ไวนิล |
วัสดุพัดลม | โพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
วัด | 16 กรัม |
ตะแกรงย่าง | 5 / 16 " |
ความสูง | 14 1 / 2 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 26 " |
วัสดุ | polythylene |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 831 CFM |
แม็กซ์ RPM | 2800, 3400 รอบต่อนาที |
จำนวนใบมีด | 9 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9533-15.pdf |
ชั่วคราว ความต้านทาน | 180 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851953328 |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ความกว้าง | 13 1 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วาดปัจจุบัน | วัสดุท่อ | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9533-25 | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A | ไวนิล | polythylene | 2800, 3400 รอบต่อนาที | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | 13 1 / 5 " | ฿25,561 | |
9533-15E | 4.8-2.4A | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | เอทิลีน | รอบต่อนาที 3400 | AC 220V | 13 1 / 2 " | ฿22,203 | |
9533-25E | 4.8-2.4A | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ | เอทิลีน | รอบต่อนาที 3400 | AC 220V | 13 1 / 2 " | ฿23,636 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.