ALLEGRO SAFETY 9535-12 ถุงลมนิรภัยสำหรับพื้นที่อับอากาศ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋า |
สี | สีดำสีส้ม |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 3.8A |
ท่อ Dia | 12 " |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | โพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
ความสูง | 14 " |
HP | 1/2 แรงม้า |
ความยาว | 28 " |
วัสดุ | พัดลมเหล็ก, กระเป๋าไนลอน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1840 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3300 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
จำนวนใบมีด | 7 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9535-12.pdf |
ประเภทสวิทช์ | 2 ความเร็วเปิด/ปิด |
ชั่วคราว ความต้านทาน | สูงถึง 180 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851953519 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
9535-12L | ฿35,738 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.