BRADY Pipe Marker, น้ำมันไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5711- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿836 | |
B | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿455 | |
A | 5711-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿423 | |
B | 4199-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿781 | |
A | 5711-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿921 | |
C | 8790-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿807 | |
B | 4199- | 3/4 to 1-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿308 | |
D | 8790-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿719 | |
E | 8790-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿719 | |
B | 4199-D | 4 ถึง 6 " | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿854 | |
C | 8790-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 4" | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿904 | |
F | 4199-H | 10 ถึง 15 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿1,685 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้กุญแจและแท็กสำรอง
- วาล์วรถบรรทุก
- ลิ่มตั้งหน้าแปลน
- อุปกรณ์เสริมผนังและลาน Hydrant
- มาตรวัดความสูง
- การกรอง
- เครื่องมือยกยานยนต์
- อากาศบำบัด
- บัลลาสต์
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- AMPCO METAL Drift Pin, Barrel Type,
- WEILER แผ่นขัดแผ่นขัด 4-1 / 2 ", Type 29, Zirconia Alumina
- MAUDLIN PRODUCTS Slotted Shim D-5 x 5 นิ้ว
- BATTERY DOCTOR ฟิวส์ LED ซีรีย์ Midblade
- WATTS เชื่อมต่อด่วน ลดประเดิมสาขา
- WATTS หน่วยติดตั้งบนดาดฟ้า
- WILKERSON ชุดโอริง
- DAYTON สปริงส์
- WINSMITH SE Encore Series ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MSRS