BRADY 4199-H Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก สีเหลือง 10 ถึง 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมายท่อ |
สีพื้นหลัง | สีเหลือง |
เหมาะกับท่อ OD | 10 ถึง 15 " |
ตำนานสี | Black |
รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | สายรัด |
วัสดุ | แผ่นพลาสติกพิมพ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿836 | ||
5711-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿921 | ||
5711-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿423 | ||
8790-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿807 | ||
8790-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 4" | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿904 | ||
8790-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿719 | ||
8790-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿719 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.