<span Class='notranslate'>Brady </span> 8790-4 | Pipe Marker Hydraulic Oil Y 3/4 To 2-3/8 In | 5gxe4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 8790-4 Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก Y 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AE3ZDM 5GXE4

BRADY 8790-4 Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก Y 3/4 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AE3ZDM รุ่น: 8790-4การอ้างอิงโยง: 5GXE4
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
฿719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5711-I Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MVH 14H895 5711- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿806
BRADY 5711-II Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MVJ 14H896 5711-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿932
BRADY 5711-O Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก Y 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿645
BRADY 8790-1 Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿807
BRADY 8790-1HV Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก Y 8 นิ้วหรือใหญ่กว่า | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿904
BRADY 8790-3C Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก Y ถึง 3/4 นิ้ว | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿719
BRADY 4199-D Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิกเหลือง 4 ถึง 6 นิ้ว | AF3RRV 8CLV2 4199-D4 ถึง 6 "-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿862

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 8790-4 Pipe Marker น้ำมันไฮดรอลิก Y 3/4 ถึง 2-3/8 In
฿719 / หน่วย