HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กล็อคหุ้มเกรดอุตสาหกรรม
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ เอชพี | แอมป์ | สายเคเบิล | การกำหนดค่า NEMA | คะแนน NEMA | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2741S | - | 30 | 0.350 1.150-" | L17-30 ป | L17-30 ป | 3 | 4 สาย | สามเฟส | ฿4,588 | |
B | HBL2311S | 1 | 20 | 0.360 0.930-" | L5-20 ป | L5-20 ป | 2 | 3 สาย | เฟส | ฿1,931 | |
C | HBL2621S | 2 | 30 | 0.360 0.930-" | L6-30 ป | L6-30 ป | 2 | 3 สาย | เฟส | ฿3,227 | |
D | HBL2711S | 2 | 30 | 0.350 1.150-" | L14-30 ป | L14-30 ป | 3 | 4 สาย | เฟส | ฿3,978 | |
B | HBL2321S | 2 | 20 | 0.325 0.930-" | L6-20 ป | L6-20 ป | 2 | 3 สาย | เฟส | ฿1,895 | |
E | HBL2511S | 2 | 20 | 0.350 1.150-" | L21-20 ป | L21-20 ป | 4 | 5 สาย | 3 เฟส WYE | ฿4,015 | |
F | HBL2411S | 2 | 20 | 0.350 1.150-" | L14-20 ป | L14-20 ป | 3 | 4 สาย | เฟส | ฿3,297 | |
G | HBL2611S | 2 | 30 | 0.360 0.930-" | L5-30 ป | L5-30 ป | 2 | 3 สาย | เฟส | ฿3,159 | |
H | HBL2421S | 3 | 20 | 0.350 1.150-" | L15-20 ป | L15-20 ป | 3 | 4 สาย | สามเฟส | ฿3,211 | |
I | HBL2721S | 3 | 30 | 0.350 1.150-" | L15-30 ป | L15-30 ป | 3 | 4 สาย | สามเฟส | ฿3,788 | |
J | HBL2811S | 3 | 30 | - | L21-30 ป | L21-30 ป | 4 | สายดิน 5 สาย | 3 เฟส WYE | ฿5,364 | |
K | HBL2431S | 5 | 20 | 0.350 1.150-" | L16-20 ป | L16-20 ป | 3 | 4 สาย | สามเฟส | ฿3,134 | |
L | HBL2731S | 10 | 30 | 0.350 1.150-" | L16-30 ป | L16-30 ป | 3 | 4 สาย | สามเฟส | ฿4,115 |
ปลั๊กล็อคหุ้มเกรดอุตสาหกรรม
Hubbell Wiring Device-Kellems shrouded plugs ถูกผลักเข้ากับเต้ารับหรือขั้วต่อตัวเมียที่ล็อค และบิดเพื่อล็อคปลั๊ก ดังนั้นจึงป้องกันการเชื่อมต่อที่หลวมเนื่องจากการสั่นสะเทือน พวกเขาทำจากไนลอน / วัสดุคอมโพสิตสำหรับความต้านทานแรงดึงสูงและทนต่อการขัดถูและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ปลั๊กเหล่านี้มีที่จับสายไฟที่เหนือกว่าเพื่อป้องกันการต่อสายเกินจากแรงตึงที่มากเกินไป และแผงกันฝุ่นในตัวสำหรับปกป้องช่องเดินสายไฟจากสิ่งปนเปื้อนหรือฝุ่นละออง ด้วยพิกัดกระแสไฟสูงสุด 30A ปลั๊กเหล่านี้มีความยาว 2.26 & 2.33 นิ้ว Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ปลั๊กล็อคมุมคนแคระ นำเสนอการให้คะแนน ML-2P และ ML-3P NEMA สำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซ่
- เลื่อยมือ
- เกรียงคอนกรีต
- แท็กจำนวน
- A / C ชุดสายสารทำความเย็น
- อะไหล่
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- วาล์ว
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำดื่ม
- SQUARE D 24VAC, รีเลย์
- KIPP K0270 Series ด้ามจับปรับขนาดเกลียว M16
- KLEIN TOOLS ถุงมือสุดขีด
- HOFFMAN ProLine G2 ซีรี่ส์ แผงย่อยแบบติดตั้งเต็มด้าน
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/8-20 Un
- SPEARS VALVES P104X PVC Drain Waste Vent Fitting Adapters Female Trap Adapters, H x SLIP with Chrome Nut and Washer
- DAZOR CFL Clamp Base Task Light, 31 นิ้ว
- KERN AND SOHN อะแดปเตอร์ซีรีส์ AFM
- ACORN ENGINEERING ฐานอาบน้ำ