Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2811s | ปลั๊ก 30a 3 เฟส 120/208vac 4 ขั้ว 5 สายกราวด์ | 4cv68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811S Plug, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AD6ZUK 4CV68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL2811S, 30A, 3 เฟส, 120/208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายดิน

In Stock
รายการ: AD6ZUK รุ่น: HBL2811Sอ้างอิงข้าม: 4CV68

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,914 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหุ้ม
แอมป์30
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.350 "-1.150"
ขนาดสายไฟ0.35 ถึง 1.15 "
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง4.21 "
HP3
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.33 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี3
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAL21-30 ป
คะแนน NEMAL21-30 ป
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟสายดิน 5 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะ3 เฟส WYE
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า120/208 VAC ใช่
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC
วัตต์W 6240
ความกว้าง2.33 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ เอชพีแอมป์สายเคเบิลการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S ปลั๊กตัวผู้, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360 0.930-"L5-20 ปL5-20 ป23 สายเฟส฿1,914
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S ปลั๊กตัวผู้, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325 0.930-"L6-20 ปL6-20 ป23 สายเฟส฿1,882
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411S Male Plug, 20A, 125 / 250V 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350 1.150-"L14-20 ปL14-20 ป34 สายเฟส฿3,110
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421S ปลั๊กตัวผู้ 20A 3 เฟส เดลต้า 250VAC 3 ขั้ว 4 สายกราวด์ AD6ZHP 4CT96 HBL2421S3200.350 1.150-"L15-20 ปL15-20 ป34 สายสามเฟส฿3,269
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431S ปลั๊กตัวผู้, 20A, 3-Phas Delta, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZRA 4CV05 HBL2431S5200.350 1.150-"L16-20 ปL16-20 ป34 สายสามเฟส฿3,108
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S Male Plug, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AD6ZRH 4CV13 HBL2511S2200.350 1.150-"L21-20 ปL21-20 ป45 สาย3 เฟส WYE฿3,936
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611S ปลั๊กตัวผู้ 30A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360 0.930-"L5-30 ปL5-30 ป23 สายเฟส฿3,169

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL2811S, 30A, 3 เฟส, 120/208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายดิน
฿4,914 / หน่วย