Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2321s | ปลั๊กตัวผู้ 20a 250v 2 ขั้ว 3 สายกราวด์ | 4ct72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S ปลั๊กตัวผู้, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGY 4CT72

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S ปลั๊กตัวเมีย 20A, 250V, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์

In Stock
รายการ: AD6ZGY รุ่น: HBL2321Sอ้างไขว้: 4CT72
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
฿1,882 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหุ้ม
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สายเคเบิล0.325 0.930-"
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.360 "-0.930"
ขนาดสายไฟ0.325 ถึง 0.93 "
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง4.21 "
HP2
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.26 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี2
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAL6-20 ป
คะแนน NEMAL6-20 ป
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
วัตต์W 5000
ความกว้าง2.26 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ เอชพีแอมป์สายเคเบิลการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S ปลั๊กตัวผู้, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360 0.930-"L5-20 ปL5-20 ป23 สายเฟส฿1,914
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411S Male Plug, 20A, 125 / 250V 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350 1.150-"L14-20 ปL14-20 ป34 สายเฟส฿3,110
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421S ปลั๊กตัวผู้ 20A 3 เฟส เดลต้า 250VAC 3 ขั้ว 4 สายกราวด์ AD6ZHP 4CT96 HBL2421S3200.350 1.150-"L15-20 ปL15-20 ป34 สายสามเฟส฿3,269
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431S ปลั๊กตัวผู้, 20A, 3-Phas Delta, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZRA 4CV05 HBL2431S5200.350 1.150-"L16-20 ปL16-20 ป34 สายสามเฟส฿3,108
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S Male Plug, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AD6ZRH 4CV13 HBL2511S2200.350 1.150-"L21-20 ปL21-20 ป45 สาย3 เฟส WYE฿3,936
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611S ปลั๊กตัวผู้ 30A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360 0.930-"L5-30 ปL5-30 ป23 สายเฟส฿3,169
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621S ปลั๊กตัวผู้ 30A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZRX 4CV28 HBL2621S2300.360 0.930-"L6-30 ปL6-30 ป23 สายเฟส฿3,203

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S ปลั๊กตัวเมีย 20A, 250V, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์
฿1,882 / หน่วย