เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า DAYTON Hydronic
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3UG 30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28 " | 208/240 | 375/500 | ฿12,792 | |
A | 3UG 31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | ฿11,665 | |
A | 3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28 " | 120 | 500 | ฿10,580 | |
A | 3UG 27 | 4.2/3.6 | 3413/2560 | 46 " | 208/240 | 1000/750 | ฿16,525 | |
A | 3อีเอ็นเอ4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | ฿17,286 | |
A | 3EMZ9 | 6.3 | 2560 | 34 " | 120 | 750 | ฿12,451 | |
A | 3UG 28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70 " | 208/240 | 1125/1500 | ฿21,690 | RFQ
|
A | 3อีเอ็นเอ1 | 8.3 | 3413 | 46 " | 120 | 1000 | ฿13,024 | |
A | 3UG 29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94 " | 208/240 | 1500/2000 | ฿20,021 | RFQ
|
A | 3อีเอ็นเอ2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | ฿17,286 | |
A | 3อีเอ็นเอ3 | 12.5 | 5118 | 70 " | 120 | 1500 | ฿17,006 | RFQ
|
เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า Hydronic
เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า Dayton hydronic ได้รับการติดตั้งพร้อมฐานรองสำหรับห้องอุ่นและพื้นที่ขนาดเล็ก เครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีองค์ประกอบความร้อนที่เติมน้ำมันเพื่อลดการแกว่งของอุณหภูมิ และให้ความร้อนที่เหลือแม้หลังจากปิดเครื่อง เครื่องทำความร้อนแบบเดินสายเหล่านี้ต้องการเทอร์โมสตัทเพื่อควบคุมการตั้งค่าความร้อนและเคลือบด้วยอีนาเมลเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส เครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีความจุความร้อนสูงสุด 6826 BtuH และมีความยาวตั้งแต่ 28 ถึง 94 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อาหารและจานเพาะเชื้อ
- หัวเทียน Sockets
- เจาะศูนย์
- พลาสติกครึ่งรอบ
- บล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- คีย์สต็อก
- ENPAC ชุดสารเคมี / สารอันตรายรั่วไหล
- KLEIN TOOLS เครื่องตัดสายเคเบิล
- APPROVED VENDOR ข้ามโลหะชุบสังกะสี
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปากน้ำและแขนเสื้อแบบกันน้ำ, 3/4 เสา, สีดำ
- SANI-LAV พลั่วสแตนเลส
- APPROVED VENDOR ใบมีดสำรอง
- ROBERTSHAW ระบบควบคุมการจุดระเบิด
- HUSQVARNA ใบเลื่อยเพชร